pagina iniziale

Metz - MEZ110098520067 VZE-E05 24-110VUC 1,5S - 110098520067

copiacopia
Metz - MEZ110098520067 VZE-E05 24-110VUC 1,5S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 15...15 s

  • Funzione ritardata all'eccitazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120223

Codice prodotto

MEZ110098520067

Cod. produttore

110098520067

Produttore

MEZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

15...15 s

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Corrente nominale:

0.8 A

Con uscita semiconduttore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...110 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

45 mm

Profondità:

30 mm

Altezza:

25 mm

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

1

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no