METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-3 BINARIO TRIFASE - L1000 - BI (RAL 9010) - XTS4100-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079338097
Codice prodotto
MMKXTS4100-3
Cod. produttore
XTS4100-3
Produttore
MMK
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
31.5 mm
Altezza:
32.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I