pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKB02859N41B POSITANO GA-016 CAFET. 31W 50° 940 B - B02859N41B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 33 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079532945

Codice prodotto

MMKB02859N41B

Cod. produttore

B02859N41B

Produttore

MMK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

33 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità:

108 mm

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

228 mm

Fattore di potenza:

0.9

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto proietttore lED. 31W. 3675 lm. 4000K. 50°.