pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143WW1135E0B VECTOR A D 9814MP 15W L1135 830 B - 98143WW1135E0B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143WW1135E0B VECTOR A D 9814MP 15W L1135 830 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078099036

Codice prodotto

MMK98143WW1135E0B

Cod. produttore

98143WW1135E0B

Produttore

MMK

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2680...0 lm

Adatto per potenza lampada:

16.4...16.4 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

69 mm

Lunghezza:

1135 mm

Sospensione fornita:

no

Apparecchio a sospensione 9814, opale LED. Emissione luminosa:diretta, simmetrica. 16,4W. 3000K. 2680 lm.