pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143NW2255E0N VECTOR A D 9814MP 30W L2255 840 N - 98143NW2255E0N

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143NW2255E0N VECTOR A D 9814MP 30W L2255 840 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073180821

Codice prodotto

MMK98143NW2255E0N

Cod. produttore

98143NW2255E0N

Produttore

MMK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

2255 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

69 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

32.8...32.8 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

170.73...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5600...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Vector A 9814. Tipi di installazione: Sospensione, plafone, incasso. corpo in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Diretta, simmetrica. Diffusore in policarbonato trasparente microprismatizzato. Classe I. Alimentazione 220-240VAC 50/60Hz. LED 32.8W 5600lm 350mA CRI80 4000K.