pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98103NW1415E0B VECTOR A D 9810OP 18,7W L1415 840 B - 98103NW1415E0B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98103NW1415E0B VECTOR A D 9810OP 18,7W L1415 840 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070472424

Codice prodotto

MMK98103NW1415E0B

Cod. produttore

98103NW1415E0B

Produttore

MMK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1415 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

50 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

69 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3510...0 lm

Adatto per potenza lampada:

20.5...20.5 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio a sospensione 9810, opale LED. Emissione luminosa:diretta, simmetrica. 20,5W. 4000K. 3510 lm. Colore Bianco