pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97363WW1200E0B VECTOR R.D 9736OP 44,4W D1200 830 B - 97363WW1200E0B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97363WW1200E0B VECTOR R.D 9736OP 44,4W D1200 830 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073267614

Codice prodotto

MMK97363WW1200E0B

Cod. produttore

97363WW1200E0B

Produttore

MMK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

1200 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

65 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8160...0 lm

Adatto per potenza lampada:

50.4...50.4 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Vector Round D 9736. Sospensione, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Diretta, simmetrica. Diffusore in policarbonato opale. Classe I. Alimentazione 220-240VAC 50/60Hz. LED 50.4W 8160lm 350mA CRI80 3000K.