pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW0900E0B VECTOR R.DI 9735OP 33,3W D900 840 B - 97353NW0900E0B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW0900E0B VECTOR R.DI 9735OP 33,3W D900 840 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076514289

Codice prodotto

MMK97353NW0900E0B

Cod. produttore

97353NW0900E0B

Produttore

MMK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

900 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

65 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7182...0 lm

Adatto per potenza lampada:

63...63 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio a sospensione. Emissione luminosa: diretta-indiretta, simmetrica. Corpo:in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato opale. 63W. 4000K. 7182 lm. D900 mm