pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9550WW20B-280 ERMETICA IP65 9550 20W D280 830 - 9550WW20B-280

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9550WW20B-280 ERMETICA IP65 9550 20W D280 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071344416

Codice prodotto

MMK9550WW20B-280

Cod. produttore

9550WW20B-280

Produttore

MMK

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

efficienza luminosa della lampada:

90...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

71 mm

Lunghezza:

280 mm

Diametro esterno:

280 mm

Apparecchio da plafone e parete. Emissione luminosa:diretta, simmetrica. Corpo: in policarbonato bianco antiurto, autoestinguente V2. 20W 1800 lm 3000K. D280 mm