pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9550NW24B-350 ERMETICA IP65 9550 24W D350 840 - 9550NW24B-350

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9550NW24B-350 ERMETICA IP65 9550 24W D350 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768602319

Codice prodotto

MMK9550NW24B-350

Cod. produttore

9550NW24B-350

Produttore

MMK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

350 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

81 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

92...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio da plafone e parete. Emissione luminosa:diretta, simmetrica. Corpo: in policarbonato bianco antiurto, autoestinguente V2. 24W 2200 lm 4000K. D350 mm