pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK86157NW60E0B4 IPER 8615_LENS 114,8W L650 840 B - 86157NW60E0B4

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK86157NW60E0B4 IPER 8615_LENS 114,8W L650 840 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078332454

Codice prodotto

MMK86157NW60E0B4

Cod. produttore

86157NW60E0B4

Produttore

MMK

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

101.6...101.6 W

efficienza luminosa della lampada:

129...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

13880...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

650 mm

Altezza/profondità:

140 mm

Lunghezza:

650 mm

Apparecchio a sospensione e plafone LED. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo: in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri possipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. 101,6W. 13880 lm. 4000K. 60°