pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK6120NW30W-1 AZ61 IP65 6120 32,8W L1570 840 - 6120NW30W-1

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK6120NW30W-1 AZ61 IP65 6120 32,8W L1570 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078445970

Codice prodotto

MMK6120NW30W-1

Cod. produttore

6120NW30W-1

Produttore

MMK

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

28.3...28.3 W

efficienza luminosa della lampada:

174...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4917...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

86 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

1570 mm

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio da plafone LED. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo:in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore semitrasparente zigrinato in metacrilato termoformato in un unico pezzo. AZ61. 28,3W. 4000K. 4917 lm. L=1570 mm