MERSEN ITALIA SPA - XESZ302794 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 690V AC 16A - Z302794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
3605340356335
Codice prodotto
XESZ302794
Cod. produttore
Z302794
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.9 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


