MERSEN ITALIA SPA - XESZ300655 A 130 URD 70 LI 0125 - Z300655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 125 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340331745
Codice prodotto
XESZ300655
Cod. produttore
Z300655
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
125 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
38 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA