MERSEN ITALIA SPA - XESZ300586 FUS. PSC TAGLIA 33 500-700VAC URD TTF 16 - Z300586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 1600 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 600 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340330687
Codice prodotto
XESZ300586
Cod. produttore
Z300586
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
1600 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
600 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
210 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


