pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ300540 12,5 URD 70 D11 A 0160 - Z300540

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340329988

Codice prodotto

XESZ300540

Cod. produttore

Z300540

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

sonstige

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

126 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

45 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 1250/1300V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.I fusibili Protistor® sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori, dispositivi GTO e IGBT. I fusibili sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Tutte le cartucce di fusibili possono essere dotate di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA