pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ300517 12,5 URD 71 TT F 0200 - Z300517

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 200 A

  • Potere di interruzione - 126 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340329698

Codice prodotto

XESZ300517

Cod. produttore

Z300517

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

sonstige

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

200 A

Potere di interruzione:

126 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

54 W

Queste cartucce di fusibili Protistor® da 1250/1300V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.I fusibili Protistor® sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. I fusibili sono composti da elementi integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Tutte le cartucce di fusibili possono essere dotate di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA