MERSEN ITALIA SPA - XESZ228458 NH 00 63A 690V GG - Z228458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025544
Codice prodotto
XESZ228458
Cod. produttore
Z228458
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.6 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA