MERSEN ITALIA SPA - XESZ227883 NH 0 160A 690V AM - Z227883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025001
Codice prodotto
XESZ227883
Cod. produttore
Z227883
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10.5 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


