pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ223697 NH 000 40A 400V GG SGL - Z223697

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 40 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) -

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4086500085750

Codice prodotto

XESZ223697

Cod. produttore

Z223697

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

40 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

400 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.5 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.Le cartucce di fusibili NH di tipo gG sono fusibili con potere di interruzione a pieno campo e sono utilizzate per proteggere cavi e apparecchiature. Data la loro capacità di interrompere qualsiasi sovraccarico di corrente, dalla corrente di fusione più bassa fino al loro potere di interruzione, possono essere utilizzate da sole come dispositivi di protezione. Proteggono anche i dispositivi elettrici e le configurazioni industriali dagli effetti elettrodinamici delle elevate correnti di corto circuito.I valori nominali di potenza dissipata delle cartucce di fusibili NH Mersen da 400VAC sono inferiori ai valori massimi richiesti dalla normativa IEC 60269.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA