MERSEN ITALIA SPA - XESZ218246 NH 0 50A 500V GG - Z218246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399001418
Codice prodotto
XESZ218246
Cod. produttore
Z218246
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.1 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


