MERSEN ITALIA SPA - XESZ216705 NH 3 450A 500V GG - Z216705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 450 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8430399016726
Codice prodotto
XESZ216705
Cod. produttore
Z216705
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
450 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
38 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


