MERSEN ITALIA SPA - XESZ211553 500V CP 10X38 AM 8A C/I - Z211553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399008172
Codice prodotto
XESZ211553
Cod. produttore
Z211553
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.55 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


