MERSEN ITALIA SPA - XESZ1018554 6,900 CP GR 22.58 0025 - Z1018554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513714
Codice prodotto
XESZ1018554
Cod. produttore
Z1018554
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7.65 W


