MERSEN ITALIA SPA - XESZ1000085 FUS. NH BT TAGL.4 CON PERC. 500VAC AM 12 - Z1000085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 1250 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3605340452303
Codice prodotto
XESZ1000085
Cod. produttore
Z1000085
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
1250 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
100 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


