MERSEN ITALIA SPA - XESZ088020 CC1051 CP GRB 20.127 6 - Z088020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - sonstige
Corrente nominale - 6 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340079807
Codice prodotto
XESZ088020
Cod. produttore
Z088020
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
6 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.5 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


