pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY330186 6,9 URB 000 D08L 200 - Y330186

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESY330186 6,9 URB 000 D08L 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399015507

Codice prodotto

XESY330186

Cod. produttore

Y330186

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

200 A

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

36 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le piccole apparecchiature per la conversione di energia. Questi fusibili aR extrarapidi sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA