MERSEN ITALIA SPA - XESY320365 6,9 URD 1 PV 0125 - Y320365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 170 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358469
Codice prodotto
XESY320365
Cod. produttore
Y320365
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
53 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA