MERSEN ITALIA SPA - XESY300056 6,9 URD 30 TT F 0250 - Y300056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
3605340322804
Codice prodotto
XESY300056
Cod. produttore
Y300056
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
48 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


