MERSEN ITALIA SPA - XESY217693 500V CP 22X58 AM 100A S/I - Y217693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009759
Codice prodotto
XESY217693
Cod. produttore
Y217693
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.65 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


