pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY1062713 MODULOSTAR CUS10 3P+N C/I UR - Y1062713

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 800 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3605340602746

Codice prodotto

XESY1062713

Cod. produttore

Y1062713

Produttore

XES

Tensione nominale:

800 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione, a norme UL + IEC.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.