pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY1023084 MB4A 1600A 3P 1.000.091 - Y1023084

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Adatto per fusibili - Formato A4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008567007006

Codice prodotto

XESY1023084

Cod. produttore

Y1023084

Produttore

XES

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Adatto per fusibili:

Formato A4

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 4a.ST8 - 1600A comprende i sezionatori con fusibile NH da 1600A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno e tre poli.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 4a sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 4a.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA