MERSEN ITALIA SPA - XESY1018553 FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 20A - Y1018553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513707
Codice prodotto
XESY1018553
Cod. produttore
Y1018553
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7 W


