pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY1017196 6,900 CP GR 14.51 0002 - Y1017196

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506891

Codice prodotto

XESY1017196

Cod. produttore

Y1017196

Produttore

XES

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.75 W

Questi fusibili Protistor? grandezza 14x51 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformita alle norme IEC 60269-1 e -4. Sono fusibili ad elevatissimo potere di interruzione: 690VAC, con unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 1 a 63A). Sono disponibili due modelli: con o senza indicatore di fusione.