MERSEN ITALIA SPA - XESY1000084 FUS. AM NH4 C/P 1000A - Y1000084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 1000 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340452297
Codice prodotto
XESY1000084
Cod. produttore
Y1000084
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
1000 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


