MERSEN ITALIA SPA - XESX322480 6,9 GS 2 PV 0350 - X322480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 350 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360301
Codice prodotto
XESX322480
Cod. produttore
X322480
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
350 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
38 W
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


