MERSEN ITALIA SPA - XESX300124 6,9 URD 30 D11 A 0250 - X300124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 250 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
2000005562891
Codice prodotto
XESX300124
Cod. produttore
X300124
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
250 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


