MERSEN ITALIA SPA - XESX227996 NH 4A 500A 690V AM - X227996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC4a
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8430399027814
Codice prodotto
XESX227996
Cod. produttore
X227996
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC4a
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
38 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


