pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX227881 NH 0 100A 690V AM - X227881

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399024981

Codice prodotto

XESX227881

Cod. produttore

X227881

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6 W

Capacità di rottura nominale CA:

80 kA

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.Le cartucce di fusibili NH di tipo aM sono fusibili con potere di interruzione a campo parziale, utilizzati per proteggere i circuiti dei motori grazie alla loro elevata capacità di limitazione di corrente e alla bassa perdita di potenza. Interrompono le correnti da 6,3xIn fino al loro potere di interruzione massimo e sono quindi indicate solo per la protezione dai corto circuiti. Per la protezione dai sovraccarichi devono essere abbinate ad altri quadri di distribuzione. La corrente nominale di queste cartucce di fusibili può essere pari a quella del motore.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA