pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX220958 6,9 GRB 17/16 - X220958

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESX220958 6,9 GRB 17/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073263821

Codice prodotto

XESX220958

Cod. produttore

X220958

Produttore

XES

Fusibili ad altissimo potere di interruzione:Protezione dei semiconduttori di potenza secondo le norme IEC 60269-1 e -4 Tensione nominale di 690V secondo la norma IEC 33 Classe gR (corrente nominale da 12 a 90A) secondo la norma VDE 636-23 - Compensazione di tutti i sovraccarichi - Sicurezza e protezione migliorate - Possibilita di coordinamento selettivo con tutti i fusibili allinterno del circuito di distribuzione Classe aR (corrente nominale 100A) secondo le norme VDE 636-23 e IEC 60269-4 Connessione conforme a: - Norma tedesca DIN 43653/00C - Norma inglese BS88-4 Questi fusibili sono UL Recognized