pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX217209 FUS.HICAP AM NH0 C/P 200A - X217209

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399012735

Codice prodotto

XESX217209

Cod. produttore

X217209

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Il sistema NH e classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed e composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilita tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.