MERSEN ITALIA SPA - XESX216151 500V CP 10X38 AM 20A S/I - X216151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449070682991
Codice prodotto
XESX216151
Cod. produttore
X216151
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.05 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


