pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX215645 500V CP 14X51 AM 40A P - X215645

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399009049

Codice prodotto

XESX215645

Cod. produttore

X215645

Produttore

XES

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.65 W

Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 è disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici aM sono fusibili a campo parziale. Grazie allelevata limitazione di corrente e ai bassi valori di passaggio termico, proteggono i dispositivi elettriciin caso di correnti di guasto eccessive. Interrompono correnti superiori a 6,3xIn fino al loro potere di interruzione massimo (potere di interruzione nominale). Le cartucce di fusibili cilindrici aM sono utilizzate soprattutto per proteggere i quadri di distribuzione nei circuiti motore. È possibile selezionare la cartuccia di fusibili in funzione della corrente nominale del motore.La nostra tecnologia e i nostri processi sono stati progettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA