MERSEN ITALIA SPA - XESX214633 690V CP 22X58 AM 32A P - X214633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399010021
Codice prodotto
XESX214633
Cod. produttore
X214633
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.2 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


