MERSEN ITALIA SPA - XESX209343 H 2409P BCKUP 442-56/25 - X209343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 24 kV
Con segnalatore d'urto - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340218367
Codice prodotto
XESX209343
Cod. produttore
X209343
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
24 kV
Con segnalatore d'urto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
63 kA
Lunghezza:
508 mm
Diametro:
56 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tecnica di installazione:
Aria