MERSEN ITALIA SPA - XESX1023083 MB4A 1600A 1P 1.000.084 - X1023083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 1600 A
Adatto per fusibili - Formato A4
Confezione
1 PZ
EAN
4027597023331
Codice prodotto
XESX1023083
Cod. produttore
X1023083
Produttore
XES
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
1600 A
Adatto per fusibili:
Formato A4
Numero di poli:
1
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA