MERSEN ITALIA SPA - XESX1023060 MB1 250A 3P 1.002.711 - X1023060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC1
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
744 Kg CO₂-eq
EAN
9008567005880
Codice prodotto
XESX1023060
Cod. produttore
X1023060
Produttore
XES
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC1
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA