pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX1018552 6,900 CP GR 22.58 0016 - X1018552

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESX1018552 6,900 CP GR 22.58 0016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340513691

Codice prodotto

XESX1018552

Cod. produttore

X1018552

Produttore

XES

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.65 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESX1018552 - FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 16A