MERSEN ITALIA SPA - XESW320179 6,9 URD 00 PV 0315 - W320179
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 170 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358346
Codice prodotto
XESW320179
Cod. produttore
W320179
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
60 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


