pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW300192 6,9 URD 32 D11 A 0800 - W300192

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 800 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340324624

Codice prodotto

XESW300192

Cod. produttore

W300192

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

800 A

Tensione nominale AC:

690 V

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

120 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW300192 - FUS. PSC TAGLIA 32 700VAC DIN110 800A